Grzechotka przełączalna,, z czworokątem 1/4 cala, 36 zęby, z wypychaczem, długość 125 mm

Nr art.: 632090 1/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 311 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
Norma DIN 3122; DIN 3120
długość całkowita 125 mm
liczba zębów 36
kąt roboczy 10 stopni
materiał stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowany
Rodzaj produktu Zapadka
USP1 przełączalna,
USP2 36 zębów, z wypychaczem, długość 125 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 632090 1/4
EAN / GTIN 4062406230739
Numer producenta 632090 1/4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dźwigienka do przełączania na pracę w lewo lub w prawo.
Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

Norma:

DIN 3122-D 6,3
Solidna grzechotka z pełnej stali o krótkim, smukłym kształcie. Wyjątkowo nadaje się do stosowania o niewielkiej ilości miejsca. Z ergonomicznym oparciem palców na końcu chwytu. Wygięcie 15°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.