Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 17 darabos 6

Cikkszám: 630168 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 156 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/4
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 4-13

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 17
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 4-13 mm
Csomagolás ABS műanyag doboz
Hossz 257 mm
Szélesség 149 mm
Magasság 47 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630168 6
EAN / GTIN 4062406230180

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 − M8 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 12 db 631020 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 méret
Hajtószár: 1 db hasonló mint a 633029 sz. 116 méret
Nyeles hajtószár: 1 db 632840 sz. 150 méret
Toldószár: 1 db 632420 sz. 150 méret
Kardáncsukló: 1 db 633520 sz. 1/4 méret
Kerepes hajtószár: 1 db 632090 sz. 1/4 méret
Tárolás: ABS műanyag doboz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek