Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 17-dielne 6

Č. pol.: 630168 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 154 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 4-13

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 17
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 4-13 mm
Balenie ABS plastový box
Dĺžka 257 mm
Šírka 149 mm
Výška 47 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630168 6
EAN/GTIN 4062406230180

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 − M8.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 12 ks č. 631020 veľ. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
T-rukoväť: 1 ks podobne ako č. 633029 veľ. 116
Nástrčná rukoväť: 1 ks č. 632840 veľ. 150
Predĺženia: 1 ks č. 632420 veľ. 150
Kardanový kĺb: 1 ks č. 633520 veľ. 1/4
Račňa: 1 ks č. 632090 veľ. 1/4
Skladovanie v: ABS plastový box

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely