• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 17-delig, Type: 6

Artikelnummer: 630168 6
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.480 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 17 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 4-13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 17
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 4-13 mm
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 257 mm
Breedte 149 mm
Hoogte 47 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 630168 6
EAN/GTIN 4062406230180
Nummer fabrikant 630168 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 − M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant: 12 st. nr. 631020 maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Dwarsgreep: 1 St. vergelijkbaar met nr. 633029 gr. 116
Opsteekhandvat: 1 st. nr. 632840 gr. 150
Verlengstukken: 1 st. nr. 632420 maat 150
Cardangewricht: 1 st. nr. 633520 gr. 1/4
Ratel: 1 st. nr. 632090 gr. 1/4
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan