Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 17 delar 6

Art-nr: 630168 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 154 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 4-13

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 17
fyrkantsfäste 1/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 4-13 mm
förpackning ABS-plastlåda
Längd 257 mm
Bredd 149 mm
höjd 47 mm
Drivprofil Sexkanthylsnycklar
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 630168 6
EAN/GTIN 4062406230180

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / muttrar med gänga M2 – M8.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 12 st nr 631020 storlek 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
T-handtag: 1 st liknande nr 633029 storlek 116
Mejselhandtag: 1 st nr 632840 storlek 150
Förlängare: 1 st nr 632420 storlek 150
universalknut: 1 st nr 633520 storlek 1/4
spärrskaft: 1 st nr 632090 storlek 1/4
Förvaring i: ABS-plastlåda

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar