• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Diamond cup grinding wheel concrete ″classic″ Ø 125 mm

Nr art.: 628209000
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
Odcień, Srebrna Szary aluminiowy
Seria classic
Oznaczenie producenta Diamantschleiftopf Beton classic
Zawartość 1 szt.
Opis formy Kształt kubka
Średnica 125 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu 22,23 mm
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Kolor Beżowy; Srebrna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernica garnkowa
Materiał ścierny Diament (D)
Metoda szlifowania Szlifowanie płaszczyzn
Do materiału Beton; Granit; Kamień
Grupa materiałów mineralne materiały budowlane
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Norma EN 13236

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 628209000
EAN / GTIN 4007430246530
Numer producenta 628209000
Numer L L01760 101937
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

Powerful, double coated diamond cup wheel
Well suited for grinding of thick concrete layers, levelling of concrete and granite and other natural stones, removal of sludge skins and formwork seams on concrete, removal of hard cement, chalk-cement-plaster, hard screed
Maximum working speed 80 m/s