{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, argent | Aluminium gris | |
| Série | classic | |
| Référence fabricant | Diamantschleiftopf Beton classic | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Description de la forme | forme de coupe | |
| Diamètre | 125 mm | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Porte-outils | alésage | |
| Diamètre alésage | 22,23 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 80 m/s | |
| Couleur | beige; argent | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | meule boisseau | |
| Abrasif | diamant (D) | |
| Procédé de rectification | rectification plane | |
| Pour matériau | béton; granit; pierre | |
| Groupe de matières | matériaux de construction minéraux | |
| Pour | surfaçage | |
| Norme | EN 13236 |
| Référence article | 628209000 | |
| EAN / GTIN | 4007430246530 | |
| Réf. fabricant | 628209000 | |
| Article hors catalogue | L01760 101937 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |