• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Mola a tazza diamantata ″classic″ per calcestruzzo, Ø 125 mm

Codice art.: 628209000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tonalità cromatica, argento Alluminio grigiastro
Serie classic
Denominazione originale prodotto Diamantschleiftopf Beton classic
Contenuto 1 pz.
Descrizione stampo Forma a tazza
Diametro 125 mm
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Foro
Diametro del foro 22,23 mm
Velocità periferica max. 80 m/s
Colore beige; silver
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Mola a tazza
Materiale abrasivo Diamante (D)
Lavorazione Rettifica in piano
Per materiale concrete; granite; stone
Gruppo di materiali materiali da costruzione minerali
Per Lavorazione in piano
Normativa EN 13236

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628209000
EAN / GTIN 4007430246530
Codice del produttore 628209000
Numero-L L01760 101937
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

Performante mola a tazza diamantata a doppio rivestimento
Molto adatta a levigare spessi strati di calcestruzzo, livellare il calcestruzzo e il granito e altre pietre naturali, rimuovere i veli di fango e le giunzioni delle casseforme dal calcestruzzo, levigare l’intonaco duro in cemento, calce-cemento, massetto duro
Max. velocità di lavoro 80 m/s