{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, argintiu | Gri aluminiu | |
| Serie | classic | |
| Denumirea producătorului | Diamantschleiftopf Beton classic | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | Forma de cupă | |
| Diametru | 125 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii | 22,23 mm | |
| Viteză periferică max. | 80 m/s | |
| Culoarea | bej; argintiu | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de șlefuit în formă de oală | |
| Materiale abrazive | Diamant (D) | |
| Procedeu de şlefuire | Rectificare plană | |
| Recomandat pentru material | Beton; Granit; Piatră | |
| Grupă de materiale | materiale de construcție minerale | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor | |
| Standard | EN 13236 |
| Cod articol | 628209000 | |
| EAN / GTIN | 4007430246530 | |
| Număr producător | 628209000 | |
| L-Număr | L01760 101937 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |