{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, plateado | Aluminio gris | |
| Serie | classic | |
| Denominación del fabricante | Diamantschleiftopf Beton classic | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma de taza | |
| Diámetro | 125 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación | 22,23 mm | |
| Velocidad circunferencial máx. | 80 m/s | |
| Color | beis; plateado | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Disco de copa | |
| Abrasivos | Diamante (D) | |
| Procedimientos abrasivos | Rectificado plano | |
| Para material | Hormigón; Granito; Piedra | |
| Grupo de material | materiales de construcción minerales | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies | |
| Norma | EN 13236 |
| Número de artículo | 628209000 | |
| EAN / GTIN | 4007430246530 | |
| Número del fabricante | 628209000 | |
| Número L | L01760 101937 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |