diamantový brusný hrncový kotouč beton ″Klasický″ Ø 125 mm

Artiklové číslo: 628209000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Stříbrná Šedý hliník
Řada classic
Označení výrobce Diamantschleiftopf Beton classic
Obsah 1 ks
Popis – formulář Tvar hrnce
Průměr 125 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Barva Béžová; Stříbrná
Obsah jednotka ks
Druh produktu Hrncový kotouč
Brusiva Diamant (D)
Proces broušení Ploché broušení
Vhodné pro materiál Beton; Granit; Kámen
Materiálová skupina minerální stavební materiály
Vhodné k Brusky na plochy
Norma EN 13236

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628209000
EAN / GTIN 4007430246530
Číslo výrobce 628209000
L-číslo L01760 101937
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

Výkonný, dvojitý-použitý diamantový brusný hrnec
Vhodné pro broušení betonových vrstev tloušťky, vyrovnání beton a žuly a dalších přírodních kamenů, odstraňování bláta a švů bednění, tvrdého cementu, vápenaté omítky, Hard stěrka
nejvyšší pracovní rychlost 80 m /s.