{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, silber | Graualuminium | |
| Serie | classic | |
| Herstellerbezeichnung | Diamantschleiftopf Beton classic | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Beschreibung Form | Tassen-Form | |
| Durchmesser | 125 mm | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Durchmesser Bohrung | 22,23 mm | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s | |
| Farbe | beige; silber | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Topfscheibe | |
| Schleifmittel | Diamant (D) | |
| Schleifverfahren | Flachschleifen | |
| geeignet für Material | Beton; Granit; Stein | |
| Werkstoffgruppe | mineralische Baustoffe | |
| geeignet zum | Flächenschleifen | |
| Norm | EN 13236 |
| Artikelnummer | 628209000 | |
| EAN / GTIN | 4007430246530 | |
| Herstellernummer | 628209000 | |
| L-Nummer | L01760 101937 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |