Wkrętaki dla elektryków do śrub Torx®, Classic z pełną izolacją VDE, profil Torx®: TX8

Nr art.: 625754 TX8
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
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Classic VDE
profil Torx® TX8
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
długość grotu 60 mm
długość całkowita 150 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
materiał grotu Stop specjalny PB Swiss Tools.
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625754 TX8
EAN / GTIN 7610733062768
Numer producenta PB 5400.8-60

Opis

Wykonanie:

Uchwyt w otulinie z przyjaznego dla skóry i przyczepnego elastomeru, z rdzeniem z wyjątkowo ciągliwego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o maksymalnej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.
Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.