Elektriko atsuktuvas Torx®ir Classic varžtams VDE pilnai izoliuota, Torx® profilis: TX8

Prekės Nr.: 625754 TX8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Classic VDE
Torx® profilis TX8
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Geležtės ilgis 60 mm
visas ilgis 150 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams
Geležtės medžiaga PB Swiss Tools specialusis lydinys
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 625754 TX8
EAN / GTIN 7610733062768
Gamintojo numeris PB 5400.8-60

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su patogia elastomero danga ir šerdimi iš ypač kieto ir atsparaus smūgiams polipropileno. Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, ypatingai kieta ir plastiška.
Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagalDIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo

Paskirtis:

Darbams, kai įtampa siekia 1000 V.