Odvijač za električare za Torx®, Classic potpuno izoliran TX8

Artikl br.: 625754 TX8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
130 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Classic VDE
Torx® profil TX8
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 150 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal oštrice PB Swiss Tools-specijalna legura
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625754 TX8
EAN / GTIN 7610733062768
Broj proizvođača 5400.8-60

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Svaki odvijač se ispituje pojed. u vodenoj kupki na proboj napona.
Čvrsta drška s ergonomskom, protukliznom elastomernom oblogom i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti.

Upotreba:

Za radove pod naponom do 1000 V.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu