Šroubovák pro šrouby Torx®, Classic plne izolovaný TX8

Č. pol.: 625754 TX8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
130 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Classic VDE
Profil Torx® TX8
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Dĺžka čepele 60 mm
Celková dĺžka 150 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál čepele Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625754 TX8
EAN/GTIN 7610733062768
Číslo výrobcu 5400.8-60

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201. Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.
Rukoväť s elastomérovým plášťom šetrným k ruke, dobrým úchopom a jadrom zo zvlášť pevného polypropylénu odolného voči nárazu. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka