Giravite per elettricisti per viti Torx®, Classic interamente isolati TX8

Codice art.: 625754 TX8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
54 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Classic VDE
Impronta Torx® TX8
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 150 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale lama Lega speciale PB Swiss Tools
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625754 TX8
EAN / GTIN 7610733062768
Codice del produttore 5400.8-60

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
Impugnatura robusta con rivestimento comodo e antiscivolo in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza.

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.
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
    Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello