Elektro-schroevendraaier voor Torx®, Classic volledig geïsoleerd TX8

Artikelnummer: 625754 TX8
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Serie Classic VDE
Torx®-profiel TX8
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Meslengte 60 mm
totale lengte 150 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal kling Speciale PB Swiss Tools-legering
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625754 TX8
EAN/GTIN 7610733062768
Nummer fabrikant 5400.8-60

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest
Krachthandvat met handvriendelijke, stroeve stofjas van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.
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
    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen