{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub TORX® wewn. | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Długość całkowita L | 205 mm | |
| Długość grotu l1 | 100 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Seria | Classic VDE | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. | TX20 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 625754 TX20 | |
| EAN / GTIN | 7610733064144 | |
| Numer producenta | PB 5400.20-100 |