NP 18 LTX BL 5.0 Cordless blind rivet gun

Nr art.: 619002890
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Seria NP 18 LTX BL 5.0
Oznaczenie producenta NP 18 LTX BL 5.0 Akku-Blindnietpistole
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Zielony
Do nitów zrywalnych o szerokości min., Wszystkie materiały 2,4 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., Wszystkie materiały 5 mm
Maks. siła osadzania 10 000 N
Rodzaj produktu Nitownice
Do materiału nitów zrywalnych Wszystkie materiały
Regulacja siły osadzania nie
Skok przyrządu 25 mm
Masa całkowita 1,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 619002890
EAN / GTIN 4007430333377
Numer producenta 619002890
Numer L L01750 1720
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Cordless rivet gun for extremely fast riveting, comparable to compressed air devices
  • 100% compatible with all Metabo 18 Volt battery packs
  • Long service life thanks to brushless motor and robust precision gearbox
  • With holding nozzles for one-hand operation - inserted rivet holds in any position
  • Transparent collecting container for simple emptying of the remaining rivet mandrels
  • Quick change of nozzle for different rivet diameters, via integrated tool
  • Safety in the workplace thanks to robust knuckle guards
  • LED light for optimum illumination when riveting; can be switched off for reflective surfaces
  • Ergonomic design for comfortable working also in corners
  • Robust eyelet for energy-saving work with balancer / spring tension
  • Handy belt hook, can be fixed either on the right or left side
  • Many brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.com

    Scope of delivery
  • 4 retaining nozzles, 4 Standard mouthpieces, Belt hook, without battery pack, without charger

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18 V
  • Type of battery pack: Li-Power
  • Device travel: 25 mm
  • Weight with battery pack: 2.3 kg
  • Weight without battery pack: 1.9 kg
  • Max. rivet Ø in aluminium: 6 mm
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Rivet Ø all materials: 2.4 - 5 mm
  • Placement force: 10000 N
  • Vibration: 2.5 m/s²