{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Serie | NP 18 LTX BL 5.0 | |
| Denominación del fabricante | NP 18 LTX BL 5.0 Akku-Blindnietpistole | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | Color verde | |
| Para anchura de remache ciego mín., Todos los materiales | 2,4 mm | |
| Para anchura de remache ciego máx., Todos los materiales | 5 mm | |
| Fuerza de remachado máx. | 10.000 N | |
| Tipo de producto | Remachadora | |
| Para material de remaches ciegos | Todos los materiales | |
| Fuerza de remachado ajustable | no | |
| Carrera de aparato | 25 mm | |
| Peso total | 1,9 kg |
| Número de artículo | 619002890 | |
| EAN / GTIN | 4007430333377 | |
| Número del fabricante | 619002890 | |
| Número L | L01750 1720 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |