NP 18 LTX BL 5.0 Accu-klinknagelpistool

Artikelnummer: 619002890
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
Producttype Blindklinkapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 619002890
EAN/GTIN 4007430333377
Nummer fabrikant 619002890

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accu-klinknagelpistool voor extreem snel nieten vergelijkbaar met persluchtapparaten
  • 100% compatibel met alle Metabo 18 Volt-accu-packs
  • Hoge levensduur door borstelloze motor en robuuste precisietransmissie
  • Met vasthoudmondstukken voor eenhandsbediening: ingestoken klinknagel zit stevig in iedere positie
  • Transparant opvangreservoir voor het eenvoudig ledigen van de resterende nietdoornen
  • Snelle mondstukwissel voor verschillende klinknageldiameters door geïntegreerd gereedschap
  • Veilig werken door robuuste handbeschermingsbeugel
  • LED-licht voor optimale verlichting bij het tackern, uitschakelbaar bij reflecterende vlakken
  • Ergonomisch design voor comfortabel werken, ook in hoeken
  • Robuust oog voor krachtbesparend werken met Balancer/oprolinrichting
  • Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • 4 vasthoudmondstukken, 4 standaard mondstukken, Riemhaak, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Type accu-pack: Li-Power
  • Machineslag: 25 mm
  • Gewicht met accu-pack: 2.3 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.9 kg
  • Max. klinknagel-Ø in aluminium: 6 mm
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Klinknagel-Ø in alle materialen: 2.4 - 5 mm
  • Trekkracht: 10000 N
  • Trilling: 2.5 m/s²

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires