NP 18 LTX BL 5.0 Akumulátorová pistole na slepé nýty

Artiklové číslo: 619002890
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Řada NP 18 LTX BL 5.0
Označení výrobce NP 18 LTX BL 5.0 Akku-Blindnietpistole
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Zelená
Pro šířku slepého nýtu min., Všechny materiály 2,4 mm
Pro šířku slepého nýtu max., Všechny materiály 5 mm
Nastavení síly max. 10 000 N
Druh produktu Nýtovací přístroj
Pro materiál slepých nýtů Všechny materiály
Nastavení síly nastavitelné ne
Zdvih přístroje 25 mm
Hmotnost celkem 1,9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 619002890
EAN / GTIN 4007430333377
Číslo výrobce 619002890
L-číslo L01750 1720
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová nýtovací pistole pro extrémně rychlé nýtování srovnatelné s nářadím na stlačený vzduch
  • 100 % kompatibilní se všemi 18 V akumulátory Metabo
  • Vysoká životnost díky bezkartáčovému motoru a robustní přesné převodovce
  • S přidržovacími náustky pro ovládání jednou rukou: vložený nýt drží v libovolné poloze
  • Transparentní sběrná nádoba pro snadné vyprazdňování zbytků nýtovacích trnů
  • Rychlá výměna náustků pro různé průměry nýtů díky integrovanému nástroji
  • Bezpečná práce díky robustnímu krytu rukou
  • LED světlo pro optimální osvětlení při nýtování, lze vypnout pro reflexní povrchy
  • Ergonomický design pro pohodlnou práci i v rozích
  • Robustní očko pro práci šetřící námahu s vyvažovačem/pružinovým vyvažovačem
  • S praktickým hákem na opasek, lze upevnit vpravo nebo vlevo
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • 4 pevné náustky, 4 standardní náustky, háček na opasek, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Zdvih nástroje: 25 mm
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.3 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.9 kg
  • Max. Ø nýtu v hliníku: 6 mm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Ø nýtů ve všech materiálech: 2.4 - 5 mm
  • Nastavovací síla: 10000 N
  • Vibrace: 2.5 m/s²