NP 18 LTX BL 5.0 akkus popszegecselő pisztoly

Cikkszám: 619002890
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Popszegecselő készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 619002890
EAN / GTIN 4007430333377
Gyártó száma 619002890
L-szám L01750 1720
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Akkus szegecselőpisztoly a sűrített levegős szerszámokhoz hasonló, rendkívül szegecseléshez
  • 100%-ban kompatibilis az összes Metabo 18 voltos akkumulátorcsomaggal
  • Nagy élettartam a kefe nélküli motornak és a robusztus precíziós hajtóműnek köszönhetően
  • Fogótartó szájrészekkel az egykezes kezeléshez: A beillesztett szegecs bármelyik pozícióban tart
  • Átlátszó gyűjtőtartály a maradék szegecstüskék könnyű kiürítéséhez
  • szájrészcsere a különböző szegecsátmérőkhöz a beépített szerszámnak köszönhetően
  • Biztonságos munkavégzés a robusztus kézvédőnek köszönhetően
  • LED lámpa az optimális megvilágításért szegecselés közben, fényvisszaverő felületek esetén kikapcsolható
  • Ergonómikus kialakítás a kényelmes munkavégzéshez még a sarkokban is
  • Robusztus fűzőszem a kiegyensúlyozóval/rugós kiegyensúlyozóval történő erőkímélő munkavégzéshez
  • Praktikus övhoroggal, jobbra vagy balra rögzíthető
  • Néhány márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18V-os akkucsomagjával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • 4 fix szájrész, 4 standard szájrész, övhorog, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Az akkumulátor típusa: Li-Power
  • Szerszám löket: 25 mm
  • Súly akkumulátorral: 2.3 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 1.9 kg
  • Max. Szegecs Ø alumíniumban: 6 mm
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Szegecs Ø minden anyagban: 2.4 - 5 mm
  • Beállítási erő: 10000 N
  • Rezgés: 2.5 m/s²

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek