{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di batterie contenute | 0 pz. | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio (Li-ion) | |
| Tensione batteria | 18 V | |
| Serie | NP 18 LTX BL 5.0 | |
| Denominazione originale prodotto | NP 18 LTX BL 5.0 Akku-Blindnietpistole | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Colore | verde | |
| Per larghezza rivetti ciechi min., Tutti i materiali | 2,4 mm | |
| Per larghezza rivetti ciechi max., Tutti i materiali | 5 mm | |
| Forza di inserimento max. | 10.000 N | |
| Tipo di prodotto | Rivettatrice | |
| Per materiale dei rivetti ciechi | Tutti i materiali | |
| Forza di inserimento regolabile | no | |
| Corsa dello strumento | 25 mm | |
| Peso totale | 1,9 kg |
| Codice articolo | 619002890 | |
| EAN / GTIN | 4007430333377 | |
| Codice del produttore | 619002890 | |
| Numero-L | L01750 1720 | |
| Produttore/persona responsabile | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |