NP 18 LTX BL 5.0 Riveteuse sans fil

Réf.: 619002890
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
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Série NP 18 LTX BL 5.0
Référence fabricant NP 18 LTX BL 5.0 Akku-Blindnietpistole
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur vert
Pour largeur de rivet aveugle min., tous les matériaux 2,4 mm
Pour largeur de rivet aveugle max., tous les matériaux 5 mm
Force de traction max. 10 000 N
Type de produit riveteuse
Pour matériau de rivet aveugle tous les matériaux
Force de traction réglable non
Course de l’appareil 25 mm
Poids total 1,9 kg

Identification et classification

Référence article 619002890
EAN / GTIN 4007430333377
Réf. fabricant 619002890
Article hors catalogue L01750 1720
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Pistolet à riveter sans fil pour un rivetage extrêmement rapide comparable à celui d'appareils à air comprimé
  • 100 % compatible avec toutes les batteries Metabo de 18 volts
  • Longévité élevée grâce au moteur Brushless et au réducteur de précision robuste
  • Avec mâchoires de fixation pour une utilisation à une main : le rivet installé tient dans toutes les positions
  • Réservoir collecteur transparent pour le vidage facile des tiges de rivet
  • Changement rapide des mâchoires pour différents diamètres de rivet grâce à l'outil intégré
  • Travail sûr grâce à l'arceau de protection robuste pour les mains
  • Lampe LED pour un éclairage optimal lors du rivetage, peut être éteinte pour les surfaces réfléchissantes
  • Design ergonomique pour un travail confortable, même dans les coins
  • Œillet robuste pour travailler sans effort avec l'équilibreur/le ressort
  • Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • 4 mâchoires de fixation, 4 mâchoires standard, Crochet de ceinture, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: Li-Power
  • Course de l'appareil: 25 mm
  • Poids avec batterie: 2.3 kg
  • Poids sans batterie: 1.9 kg
  • Ø de rivet max. dans l'aluminium: 6 mm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Ø de rivet dans tous les matériaux: 2.4 - 5 mm
  • Force: 10000 N
  • Vibration: 2.5 m/s²