Klucz płaski / oczkowy z grzechotką JOKER 6000, rozwartość klucza: 11mm

Nr art.: 614870 11
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,51 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,87 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,51 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek obrotów przełączany
nie
Długość całkowita L
165 mm
Liczba zębów
80
Materiał
stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia
chromowanie na matowo
Minimalny kąt roboczy
4,5
Seria
Joker
Oznaczenie producenta
6000 Joker
Wersja
proste
Z funkcją grzechotki
tak
Metoda produkcji
kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym
11 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem
11 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym
22 mm
Z głowicą przegubową, Do śrub z łbem 6-kątnym
nie
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym
Z funkcją przytrzymywania śruby
Kolor
Srebrna
Höhe Ring
7,5 mm
Höhe Maul
6,3 mm
Breite Maul b
25 mm
Rodzaj produktu
Klucz do śrub
Zestaw
nie
Napęd
Brak
Człon
Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z 12-kątem
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614870 11
EAN / GTIN 4013288212610
Numer producenta 05073271001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. Strona pierścieniowa z mocną grzechotką pierścieniową o drobnym uzębieniu (80 zębów) i małych oporach ruchu, i szczególnie małym luzie 4,5°.
Strona klucza płaskiego z podwójnym profilem 6-kątnym i wymienną, hartowaną płytką metalową służy do przytrzymywania i jako ogranicznik końcowy, zapobiega ześlizgnięciu i umożliwia mały kąt cofania.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.