Klucz płaski / oczkowy z grzechotką JOKER 6000, rozwartość klucza: 15mm

Nr art.: 614870 15
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,45 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,83 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,45 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
206 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek obrotów przełączany nie
Długość całkowita L 200 mm
Liczba zębów 80
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Minimalny kąt roboczy 4,5
Oznaczenie producenta 6000 Joker
Wersja proste
Z funkcją grzechotki tak
Metoda produkcji kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 15 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 28,5 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614870 15
EAN / GTIN 4013288212573
Numer producenta 05073275001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. Strona pierścieniowa z mocną grzechotką pierścieniową o drobnym uzębieniu (80 zębów) i małych oporach ruchu, i szczególnie małym luzie 4,5°.
Strona klucza płaskiego z podwójnym profilem 6-kątnym i wymienną, hartowaną płytką metalową służy do przytrzymywania i jako ogranicznik końcowy, zapobiega ześlizgnięciu i umożliwia mały kąt cofania.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.