JOKER 6000 U-ringspärrnyckel 11 mm

Art-nr: 614870 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
121 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 6000 Joker
nyckelvidd 11 mm
nyckellängd L 165 mm
Käftbredd b 25 mm
Käfthöjd h1 6,3 mm
Ringhöjd h2 7,5 mm
ring-⌀ D 22 mm
Ringläge 0 grad
Antal tänder 80
Omtagsvinkel 4,5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Krommolybdenstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Spärrnyckel, omkopplingsbar Nej
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614870 11
EAN/GTIN 4013288212610
Tillverkarens nummer 05073271001

Benämning

Utförande:

Sänksmidda. Ringsidan med lättgående, stabil ringspärr med fina tänder (80 st). Mycket liten omtagsvinkel på 4,5°.
U-sidan med dubbel sexkantprofil och utbytbar, härdad metallplatta har en hållarfunktion och fungerar som ändanslag och möjliggör liten omtagsvinkel.

Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen