JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel 11 mm

Artikelnummer: 614870 11
op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 6000 Joker
Sleutelwijdte 11 mm
Sleutellengte L 165 mm
Bekbreedte b 25 mm
Bekhoogte h1 6,3 mm
Ringhoogte h2 7,5 mm
Ring-⌀ D 22 mm
Ringstand 0 graden
Aantal tanden 80
Nadraaihoek 4,5 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Ratel, omschakelbaar nee
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614870 11
EAN/GTIN 4013288212610
Nummer fabrikant 05073271001

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Ringzijde met lichtlopende, robuuste precisieringratel (80 tanden) met bijzonder kleine nadraaihoek van 4,5°.
De bekzijde met dubbel zeskantprofiel en verwisselbare, geharde metalen plaat heeft een vasthoudfunctie en fungeert als eindaanslag, voorkomt wegglijden en maakt een kleine aantrekhoek mogelijk.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen