Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000, Ancho de llave: 11mm

Número de artículo: 614870 11
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
197 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido de giro conmutable
no
Longitud total L
165 mm
Cantidad de dientes
80
Material
acero al cromo molibdeno
Superficie
aplicación mate cromada
Mínimo ángulo de trabajo
4,5
Serie
Joker
Denominación del fabricante
6000 Joker
Modelo
forma recta
Con función de carraca
sí
Procedimiento de fabricación
con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos
11 mm
Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados
11 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos
22 mm
Con cabezal articulado, Para tornillos hexagonales externos
no
Particularidad, Para tornillos hexagonales externos
Con función de retención de tornillos
Color
plateado
Höhe Ring
7,5 mm
Höhe Maul
6,3 mm
Breite Maul b
25 mm
Tipo de producto
Llave
Juego
no
Accionamiento
No disponible
Salida de velocidad
Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos externos de doce lados
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 614870 11
EAN / GTIN 4013288212610
Número del fabricante 05073271001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella estable de dientes finos (80 dientes), con ángulo de ajuste especialmente pequeño de 4,5°.
El lado de la boca, con perfil hexagonal doble y placa metálica templada intercambiable, cumple una función de soporte y sirve de tope final, evita deslizamientos y permite un ángulo de recuperación pequeño.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, cromado mate.