Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo JOKER 6000 11 mm

Št. art.: 614870 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 6000 Joker
Zev ključa 11 mm
Dolžina ključa L 165 mm
Širina zeva b 25 mm
Višina zeva h1 6,3 mm
Višina obroča h2 7,5 mm
⌀ obroča D 22 mm
Položaj obroča 0 stopinj
Število zob 80
Povratni zasuk 4,5 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material krommolibdenovo jeklo
Površina mat kromirani
Mere zeva ključa metrični
Raglja, dvosmerna Ne
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 614870 11
EAN/GTIN 4013288212610
Številka proizvajalca 05073271001

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu. Obročna stran z lahko tekočo, čvrsto ragljo s finim ozobjem (80 zob) s posebej majhnim povratnim zasukom 4,5°.
Viličasta stran z dvojnim 6-kotnim profilom iz zamenljivo, kaljeno kovinsko ploščico, ki služi za držanje in kot končni prislon, preprečuje zdrs in omogoča majhen povratni kot.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico