JOKER 6000 viljuškasto-okasti ključ s račnom 11 mm

Artikl br.: 614870 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
165 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 6000 Joker
Širina ključa 11 mm
Duljina ključa L 165 mm
Širina otvor ključa b 25 mm
Visina otvora ključa h1 6,3 mm
Visina prstena h2 7,5 mm
⌀ prstena D 22 mm
Položaj ključa 0 stupanj
Broj zubi 80
Radni kut 4,5 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-molibdan čelik
Površina mat kromirano
Dimenzije širine ključa metrički
Preklopna čegrtaljka Ne
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 614870 11
EAN / GTIN 4013288212610
Broj proizvođača 05073271001

Opis

Izvedba:

Kovan u kalupu. Okasta strana s lakohodnom čvrstom račnom finih zubaca (80 zuba) s posebno malim radnim kutem od 4,5°.
Viljuškasta strana s dvostrukim šesterokutnim profilom i zamjenjivom, kaljenom metalnom pločom za držanje matice, kao graničnikom, sprječava klizanje i omogućuje mali radni kut.

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu