Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000, Rozměr klíče: 11mm

Artiklové číslo: 614870 11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
157 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr otáčení lze přepínat ne
Celková délka L 165 mm
Počet zubů 80
Materiál chrom-molybdenová ocel
Povrch matně chromované
Minimální pracovní úhel 4,5
Označení výrobce 6000 Joker
Provedení rovné
S funkcí ráčny ano
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 11 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem 22 mm
Druh produktu Klíče
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614870 11
EAN / GTIN 4013288212610
Číslo výrobce 05073271001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kované. Očková strana se stabilní ráčnou s jemnými zuby (80 zubů) s lehkým chodem s obzvláště malým úhlem uchopení 4,5°. Otevřená strana s profilem dvojitého 6-hranu a vyměnitelnou kalenou kovovou destičkou plní funkci držení a slouží jako koncový doraz, brání sklouznutí a umožňuje dosažení malého úhlu zpětného otočení.

Materiál:

Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.