Klucze oczkowe płaskie, chromowane, rozwartość klucza: 21mm

Nr art.: 613950 21
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
1 208 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Długość całkowita L 250 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Kolor Srebrna
Metoda produkcji kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 21 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 613950 21
EAN / GTIN 4045197159861
Numer producenta 613950 21
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
Chwyt owalny.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.