• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!
    • Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Očkoplochý klíč, chromovaný, Rozměr klíče: 21mm

Artiklové číslo: 613950 21

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Celková délka L 250 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Povrch chromované
Barva Stříbrná
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 21 mm
Druh produktu Klíče
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 613950 21
EAN / GTIN 4045197159861
Číslo výrobce 613950 21
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.