Klucze oczkowe płaskie, chromowane, rozwartość klucza: 11mm

Nr art.: 613950 11
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
2 632 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja
odsadzone
Długość całkowita L
150 mm
Materiał
stal chromowo-wanadowa
Norma
DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Powierzchnia
powierzchnia chromowana
Metoda produkcji
kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym SW
11 mm
Kolor
Srebrna
Rodzaj produktu
Klucz do śrub
Człon
Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 613950 11
EAN / GTIN 4045197159779
Numer producenta 613950 11
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
Chwyt owalny.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.