U- ringnyckel förkromad 21 mm HOLEX

Article no.: 613950 21
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
3 085 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 21 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
nyckellängd L 250 mm
maximal käfthöjd h1 10 mm
maximal ringhöjd h2 max 15 mm
Ringläge 15 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identification & Classification

Artikkelkode 613950 21
EAN / GTIN 4045197159861
Manufacturer number 613950 21
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.