{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | odsadzone | |
| Długość całkowita L | 260 mm | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Norma | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | kute matrycowo | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 22 mm | |
| Kolor | Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 613950 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197159878 | |
| Numer producenta | 613950 22 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |