Kiintolenkkiavain 21 mm

Tuote nro.: 613950 21
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 642 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 21 mm
Standardi DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Avaimen pituus L 250 mm
kidan enimmäiskorkeus h1 10 mm
suurin lenkin korkeus h2 max 15 mm
Renkaan asento 15 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 613950 21
EAN / GTIN 4045197159861

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin