Ringmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweite: 21mm

Artikel-Nr.: 613950 21
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 434 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung abgewinkelt
Länge gesamt L 250 mm
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Norm DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Oberfläche verchromt
Farbe silber
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 21 mm
Produktart Schraubenschlüssel
Abtrieb für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 613950 21
EAN / GTIN 4045197159861
Herstellernummer 613950 21
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.