Steekringsleutel, verchroomd, Sleutelwijdte: 21mm

Artikelnummer: 613950 21
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3.080 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 21 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Sleutellengte L 250 mm
maximale bekhoogte h1 10 mm
Maximale ringhoogte h2 max 15 mm
Ringstand 15 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 613950 21
EAN/GTIN 4045197159861
Nummer fabrikant 613950 21
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.