Kalibr, metryczny, certyfikat kontroli z

Nr art.: 613641-021
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Protokół kontrolny protokół kontroli producenta
Materiał Materiał ceramiczny, dwutlenek cyrkonu (ZrO2)
Wymiar nominalny 1,5 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji 0
Rodzaj produktu płytka wzorcowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 613641-021
EAN / GTIN 4946368327969
Numer producenta 613641-021
Numer L L40010 1558
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten przymiar końcowy klasy 0 z certyfikatem kontroli fabrycznej zapewnia następujące korzyści: Dzięki zastosowaniu materiału ceramicznego te końcówki pomiarowe są bardzo odporne na zużycie i na korozję. Wymiary końcowe CERA charakteryzują się dziesięciokrotnie większą odpornością na ścieranie niż stal i trzykrotnie większą niż węglik spiekany. Stal i ceramika mają podobne współczynniki rozszerzalności, co ogranicza błędy pomiarowe wynikające ze zmian temperatury / li>. Nie jest magnetyczny: Proszki (takie jak ziarna żelaza) nie przywierają do powierzchni. Wyraźnie widoczne oznaczenie: Czarne znaki na śnieżnobiałej powierzchni. Praktycznie nie ulega zmianom wymiarów w miarę upływu czasu. Przylega do stalowych elementów końcowych. Bez zadziorów powstałych w wyniku zarysowań.

Cecha szcz.:

  • Rodzaj certyfikatu: Certyfikat kontroli
  • Dokładność: DIN EN ISO 3650
  • Rozmiar / Wymiar: 0,083 X 0,054 X 0,023 M
  • Klasa: 0
  • Długość [mm]: 1,5
  • Materiał: Ceramika
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a foamed material with inspection certificate