Cale étalon, métrique, certificat d'essai, ISO, classe 0, céramique, 1,5 mm

Réf.: 613641-021
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Certificat d’étalonnage déclaration de conformité fabricant
Matériau matériau céramique zircone (ZrO2)
Cote nominale 1,5 mm
Norme DIN EN ISO 3650
Classe de tolérance 0
Type de produit cale étalon

Identification et classification

Référence article 613641-021
EAN / GTIN 4946368327969
Réf. fabricant 613641-021
Article hors catalogue L40010 1558
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce bloc étalon de classe 0 avec certificat d'essai en usine vous offre les avantages suivants : Grâce au matériau céramique, ces blocs étalons sont très résistants à l'usure et à la corrosion. Les cales étalons CERA ont une résistance à l'abrasion dix fois supérieure à celle de l'acier et trois fois supérieure à celle du métal dur. L'acier et la céramique ont des coefficients de dilatation similaires qui réduisent les erreurs de mesure dues aux changements de température Non magnétique : la poudre (comme les grains de fer) n'adhère pas aux surfaces. Marquages clairement visibles : caractères noirs sur une surface blanche comme neige. Pratiquement sans changements dimensionnels au fil du temps. Adhère aux cales de jauge en acier. Sans bavures causées par les rayures.

Caractéristique(s):

  • Type de certificat: Certificat d’essai
  • Précision: DIN EN ISO 3650
  • Taille / dimension: 0,083 X 0,054 X 0,023 M
  • Classe: 0
  • Longueur [mm]: 1,5
  • Matériau: Céramique
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Rembourrage en mousse avec certificat de contrôle du fabricant