• Spoštovane stranke, v soboto, 24. 10. 2026, od 09.00 do približno 11.00 bomo izvajali vzdrževalna dela na eShopu. V tem času je lahko prikaz cen začasno omejen. Hvala za razumevanje!

merilni blok, metrični, potrdilo o preskusu, ISO, razred 0, keramika, 1,5 mm

Št. art.: 613641-021
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
Poročilo o preizkusu proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Material keramični material cirkonijev oksid (ZrO2)
Nazivna mera 1,5 mm
Standard DIN EN ISO 3650
Tolerančni razred 0
Vrsta izdelka merilne kladice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 613641-021
EAN/GTIN 4946368327969
Številka proizvajalca 613641-021
L-število L40010 1558
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta merilni blok razreda 0 s potrdilom o tovarniškem preskusu vam ponuja naslednje prednosti: Zaradi keramičnega materiala so ti merilni bloki zelo odporni proti obrabi in koroziji. Merilni bloki CERA imajo desetkrat večjo odpornost proti obrabi kot jeklo in trikrat večjo kot karbid. Jeklo in keramika imata podobne koeficiente raztezanja, kar zmanjšuje napake pri meritvah, ki nastanejo zaradi temperaturnih sprememb Nemagnetni: praški (kot so železna zrna) se ne oprijemajo površin. Jasno vidna oznaka: črni znaki na snežno beli površini Praktično brez sprememb dimenzij s časom Drži se jeklenih merilnih blokov Brez luknjic zaradi prask.

Lastnosti:

  • Vrsta potrdila: Potrdilo o preskusu
  • Točnost: DIN EN ISO 3650
  • Velikost / dimenzija: 0,083 X 0,054 X 0,023 M
  • Razred: 0
  • Dolžina [mm]: 1,5
  • Material: Keramika
  • Inč/Metrični: Metrično

Obseg dobave:

Penasta vložka iz penastega materiala s certifikatom proizvajalca