Bloque patrón, métrico, certificado de prueba, ISO, clase 0, cerámica, 1.5 mm

Número de artículo: 613641-021
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Certificado de prueba certificado de prueba del fabricante
Material Material cerámico óxido de circonio (ZrO2)
Medida nominal 1,5 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Clase de tolerancia 0
Tipo de producto bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 613641-021
EAN / GTIN 4946368327969
Número del fabricante 613641-021
Número L L40010 1558
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este bloque patrón de clase 0 con certificado de prueba de fábrica le ofrece las siguientes ventajas: Debido al material cerámico, estos bloques patrón son muy resistentes al desgaste y a la corrosión. Los bloques patrón CERA tienen diez veces más resistencia a la abrasión que el acero y tres veces la del metal duro. El acero y la cerámica tienen coeficientes de expansión similares que reducen los errores de medición que ocurren debido a los cambios de temperatura No magnético: El polvo (como el grano de hierro) no se adhiere a las superficies. Marcas claramente visibles: caracteres negros sobre una superficie blanca como la nieve. Prácticamente sin cambios dimensionales con el tiempo. Se adhiere a bloques patrón de acero. Sin rebabas causadas por arañazos

Característica:

  • Tipo de certificado: Certificado de comprobación
  • Precisión: DIN EN ISO 3650
  • Tamaño / Dimensión: 0,083 X 0,054 X 0,023 M
  • Clase: 0
  • Longitud [mm]: 1,5
  • Material: Cerámica
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

Relleno acolchado de espuma con certificado de calidad del fabricante.