Koncová měrka, zkušební certifikát ISO, třída 0, keramický, 1.5 mm ocel

Artiklové číslo: 613641-021
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkušební protokol zkušební protokol výrobce
Materiál Keramický materiál oxid zirkonia (ZrO2)
Jmenovitý rozměr 1,5 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Toleranční třída 0
Druh produktu koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 613641-021
EAN / GTIN 4946368327969
Číslo výrobce 613641-021
L-číslo L40010 1558
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento Sada koncových měrek třídy 0 s certifikátem o zkoušce z výroby nabízí následující výhody: Díky keramickému materiálu jsou tyto koncové měrky velmi odolné proti opotřebení a korozi. KONCOVÉ rozměry CERA mají desetinásobek otěruvzdornosti oceli a třikrát vyšší než u tvrdokov. Ocel a keramika mají podobné koeficienty expanze, které snižují chyby měření, které se vyskytují v důsledku změny teploty / li>. Nemagnetické: Prášky (jako železné zrno) se nelepí na povrchy. Jasně viditelná značka: Černé znaky na sněhově bílém povrchu. Prakticky bez rozměrových změn v průběhu času. Přilne k rozměrům ocelových konců. Bez otřepů způsobených poškrábáním.

Charakteristika:

  • Typ certifikátu: Zkušební certifikát
  • Přesnost: DIN EN ISO 3650
  • Velikost / rozměr: 0,083 X 0,054 X 0,023 M
  • Třída: 0
  • Délka [mm]: 1,5
  • Materiál: keramika
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

Polstereinlage z pěnové hmoty s certifikátem výrobce