Blocco di misura, metrico, certificato di prova, ISO, classe 0, ceramica, 1,5 mm

Codice art.: 613641-021
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
Certificato di collaudo certificato di collaudo del produttore
Materiale Materiale ceramico: diossido di zirconio (ZrO2)
Dimensione nominale 1,5 mm
Normativa DIN EN ISO 3650
Classe di tolleranza 0
Tipo di prodotto blocchetto di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 613641-021
EAN / GTIN 4946368327969
Codice del produttore 613641-021
Numero-L L40010 1558
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo blocchetto di misura di classe 0 con certificato di collaudo in fabbrica offre i seguenti vantaggi: Grazie al materiale ceramico, questi blocchetti di riscontro sono molto resistenti all'usura e alla corrosione. I blocchetti di riscontro CERA hanno dieci volte la resistenza all'abrasione dell'acciaio e tre volte quella del metallo duro. Acciaio e ceramica hanno coefficienti di espansione simili che riducono gli errori di misurazione che si verificano a causa delle variazioni di temperatura Non magnetico: la polvere (come il grano di ferro) non aderisce alle superfici. Marcature ben visibili: caratteri neri su superficie bianca come la neve Praticamente esente da variazioni dimensionali nel tempo Aderisce ai blocchetti di riscontro in acciaio Privo di bave causate da graffi

Proprietà:

  • Tipo di certificato: Attestato di conformità
  • Accuratezza: DIN EN ISO 3650
  • Dimensioni: 0,083 X 0,054 X 0,023 M
  • Classe: 0
  • Lunghezza [mm]: 1,5
  • Materiale: Ceramica
  • Pollici/Metriche: Metrico

Fornitura:

Imbottitura in schiuma con certificato di collaudo del produttore