Måleklods, tomme, testcertifikat, ISO, klasse 0, stål, 2 tommer

Art.-nr.: 613641-021
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Testrapport producentens testrapport
Materiale keramisk materiale zirkonium-oxid (ZrO2)
Nom. mål 1,5 mm
Standard DIN EN ISO 3650
Toleranceklasse 0
Produkttype måleklods

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 613641-021
EAN/GTIN 4946368327969
Producentnummer 613641-021
L-nummer L40010 1558
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne måleklods af klasse 0 med testcertifikat fra fabrikken giver dig følgende fordele: På grund af det keramiske materiale er disse endelige dimensioner meget slidstærke og korrosionsbestandige. CERA endedimensionerne har ti gange så stor slidstyrke som stål og tre gange så stor slidstyrke som hårdmetal. Stål og keramik har lignende udvidelseskoefficienter, der reducerer målefejl, der opstår som følge af temperaturændringer ikke-magnetiske: Pulvere (som f.eks. jernkorn) klæber ikke til overfladerne. Tydeligt synlig mærkning: Sorte skilte på en snehvid overflade stort set fri for dimensionsændringer over tid klæber til stålendedimensioner uden grater forårsaget af ridser

Egenskab:

  • Type af certifikat: Testcertifikat
  • Nøjagtighed: DIN EN ISO 3650
  • Størrelse / dimension: 0,083 X 0,054 X 0,023 M
  • Klasse: 0
  • Længde [mm]: 1,5
  • Materiale: Keramik
  • Tommer/Metrisk: Metrisk

Leveringsomfang:

Polstring af skum med producentcertifikat