{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prędkość obrotowa, min. | 0 min-1 | |
| Napięcie znamionowe | 18 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Prędkość obrotowa, maks. | 1 700 min-1 | |
| Liczba uderzeń, maks. | 25 500 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | SB 18 L BL Q metaBOX 145 M | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Zielony; czerwony; czarny | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Liczba uderzeń | 1 | |
| Min. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną | 1,5 mm | |
| Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną | 13 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertarkowkrętarka udarowa | |
| Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) | 28 Nm | |
| Maks. moment obrotowy (materiały twarde) | 65 Nm | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Do materiału | Mur; drewno; stal | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | z oprawką szybkowymienną | |
| Maks. wibracje wg EN | 1 m/s2; 16,5 m/s2 | |
| Niepewność drgań (wartość K) | 1,5; 5 | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Do pracy w ciasnych miejscach; Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED | |
| Masa całkowita | 0,9 kg |
| Numer artykułu | 613158840 | |
| EAN / GTIN | 4061792254602 | |
| Numer producenta | 613158840 | |
| Numer L | L01760 101877 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |